Beli lube lube di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)Deskripsi:REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- ICHINEN Jet Lube Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:Jet LubyMaterial yang lengket, pelumas kelas atas dan zat pencegah karat.Fitur> Memberikan pelumas jangka panjang, tahan karat, tahan korosi akibat dari sifat perekat yang kuat dari lapisan pelumas.> Pelumas jangka panjang dan pencegah karat dengan menggantikan sifat air sehingga membentuk lapisan minyak yang kuat dibawah air meskipun air menutupi permukaan.> Menembus lubang yang sempit sehingga tidak mengotori sekitarnya karena percikan kecil.Aplikasi> Pencegahan karat dan pelumas untuk barang dari logam, peralatan presisi, tools, cetakan, dan pengerjaan logam.> Untuk proses di pabrik yang membutuhkan tekanan yang ekstrim seperti pressing dan pengerjaan pengeboran.> Dapat digunakan untuk segala jenis bearing.atribut:
- Volumetric Capacity: 300 ml
- Pressure Load (N): 1570
- Heat Resistance (°C): 120
- Viskositas Kinematik: 140 cst (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 150
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)Deskripsi:Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- KYOTO TOOL (KTC) Grease Gun Cartridge Type (Pistol Gemuk)Deskripsi:Cartridge type allows easy filling of grease and saves on grease.atribut:
- Capacity (cc): 400
- Maximum Pressure (MPa): 20 or more
- Nozzle Length (mm): 250
- Oil Tank Diameter (mm): 63
- Single Discharge Amount (cc): 1
- Total Length (mm): 360
- Applicable grease: Consistency No.1
- Nozzle connection screw: Rc1/8
- EXAIR Heavy Duty Line Vac (Selang Exhaust)Deskripsi:The Heavy Duty Line Vac is EXAIR's most powerful conveyor. The appearance is similar to the standard Line Vac but performance has been boosted dramatically. The Heavy Duty Line Vac has been engineered to convey materials over longer vertical and horizontal distances and/or convey abrasive materials. The hardened alloy construction helps prevent premature wear that could occur with ordinary aluminum or stainless steel Line Vacs. Available from 3/4inch through 3inch.
- WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrialatribut:
- Volume (ml): 360
- KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangiatribut:
- Volume: 110 ml
- REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)Deskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- Rotary Synthetic Lithium EP Grease (Gemuk Litium)atribut:
- Color: Red-Yellow Transparent
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium-12 Hydroxy Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185 – 210 Celcius
- EXAIR Chip Trapper SystemDeskripsi:55 Gallon Chip Trapper System. Includes the Reversible Drum Vac pump assembly, Directional flow valve, 55 Gallon drum, Lever lock drum lid, Shutoff valve, 10ft (3m) Flexible vacuum hose (1-1/2inch/38mm I.D.), 20ft (6.1m) Compressed air hose, Chip wand, (2) Filter bag and Drum dolly. Air Consumption at 5.5 BAR : 538 SLPM (19 SCFM).atribut:
- Air Consumption (bar): 5.5
- Hose Length (m): 3
- Volume (gal): 55
- EXAIR Alumunium Steel Line VacDeskripsi:EXAIR's compressed air operated Line Vac connects to standard hose to create a powerful in-line conveyor. Line Vac conveyors are ideal for moving large volumes of material over long distances. The material flow rate is easily controlled with a pressure regulator. An optional bracket permits easy mounting. No moving parts or electricity assures maintenance free operation. Sizes will fit from 3/8inch to 5inch inside diameter hose. Available in aluminum, type 303 stainless steel or type 316 stainless steel.
- EXAIR Stainless Steel Line VacDeskripsi:EXAIR's compressed air operated Line Vac connects to standard hose to create a powerful in-line conveyor. Line Vac conveyors are ideal for moving large volumes of material over long distances. The material flow rate is easily controlled with a pressure regulator. An optional bracket permits easy mounting. No moving parts or electricity assures maintenance free operation. Sizes will fit from 3/8inch to 5inch inside diameter hose. Available in aluminum, type 303 stainless steel or type 316 stainless steel.
Daftar Harga lube lube Terbaru October 2026
| REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai) | Rp31.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot) | Rp119.900 |
| ICHINEN Jet Lube Lubricant (Pelumas Anti Karat) | Rp379.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp35.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea) | Rp459.900 |
| REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp41.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Grease Gun Cartridge Type (Pistol Gemuk) | Rp639.900 |
| EXAIR Heavy Duty Line Vac (Selang Exhaust) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/adP101002373-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/ICHINEN%20Jet%20Lube%20Lubricant%20(Pelumas%20Anti%20Karat)/P102125120-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%202%20(Gemuk%20Litium)/8vP105386319-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20NIGACE%20U2%20(Gemuk%20Urea)/9mP105386346-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/aeP101002374-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20Grease%20Gun%20Cartridge%20Type%20(Pistol%20Gemuk)/ieP102065662-2.jpg)
/qqP105397962-1.jpg)
/blP101574417-6.jpg)
/r2P101545974-3.jpg)
/afP101002375-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Synthetic%20Lithium%20EP%20Grease%20(Gemuk%20Litium)/P102114292-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)